Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS MX-1108 Strømuttak 1/4 tommers stasjon 1/4 tomme 7/8 tommers lengde | AE7APG 5WGK7

APEX-TOOLS MX-1108 strømuttak 1/4 tommers stasjon 1/4 tomme 7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AE7APG Modell: MX-1108Kryssreferanse: 5WGK7
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrøm Socket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
Finisholjet
MaterialeStål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde7 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 4 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeUtgangstypeTotal lengdeStørrelsePris
APEX-TOOLS 1610-D stikkontakt 1/4 tommers stasjon 5/16 tommer 1 tommers lengde | AE7AMX 5WGE0 1610-DDobbelt torgSquare1"5 / 16 "224NOK
APEX-TOOLS MHA-4108 Strømkontakt 1/4 tommers stasjon 1/4 tommer 7/8 tommers lengde | AE7APE 5WGK4 MHA-4108SquareHex7 / 8 "1 / 4 "203NOK
APEX-TOOLS MHA-510 stikkontakt 1/4 tommers stasjon 5/16 tommer 7/8 tommers lengde | AE7APF 5WGK5 MHA-510SquareHex7 / 8 "5 / 16 "248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS MX-1108 strømuttak 1/4 tommers stasjon 1/4 tomme 7/8 tommers lengde
275NOK / enhet