Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 491-ACR1X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #1 Pk5 | AE6EHE 5RDK7

APEX-TOOLS 491-ACR1X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #1 Pk5

På lager
Vare: AE6EHE Modell: 491-ACR1X-5PKKryssreferanse: 5RDK7
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde1 15 / 16 "
BitstilPhillips ACR
MaterialeKaldt smidd stål
Total lengde1 15 / 16 "
Punktstørrelse#1
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenPhillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 492-ACR2X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #2 Pk5 | AE6EHF 5RDK8 492-ACR2X-5PK#2231NOK
APEX-TOOLS 493-ACR3X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #3 Pk5 | AE6EHG 5RDK9 493-ACR3X-5PK#3429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 491-ACR1X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #1 Pk5
402NOK / enhet