Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 440-TX-20-2 Torx Insert Bix Tamper, T20 2 In | CV2PAF 33N663

APEX-TOOLS 440-TX-20-2 Torx Insert Bix Tamper, T20 2 In

På lager
Vare: CV2PAF Modell: 440-TX-20-2Kryssref: 33N663

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSabotasje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
APEX-TOOLS SD-2052-8 Philips Power Drive | CV2NWA 33N707 SD-2052-8Drive323NOK
APEX-TOOLS 440-TX-50X T50 Torx Bit 1/4 Hex | CV2NWB 33N630 440-TX-50XHex139NOK
APEX-TOOLS 49-C-TX-30 Torx Bits T30 1/4 Hex 152 mm | CV2NWC 33N666 49-C-TX-30Hex244NOK
APEX-TOOLS 492-BI Power Bit | CV2NWD 33N579 492-BIKraftbit54NOK
APEX-TOOLS M-825 Kvinne Square Drive | CV2NWE 33N876 M-825Skrutrekkerbit910NOK
APEX-TOOLS AM-05-4 Hex Dr Power 5/32 Hex Oa/00378 Bits | CV2NWF 33N863 AM-05-4Skrutrekkerbit703NOK
APEX-TOOLS HTS-0 Square Drive, 1/4 tomme Størrelse | CV2NWG 33N823 HTS-0Skrutrekkerbit609NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-20-2 Torx Insert Bix Tamper, T20 2 In
215NOK / enhet