Ambolt Fig 292 UFS bjelkeklemme er egnet for å henge opp tunge laster fra bjelker i produksjons- og bilfabrikker, lagerplasser og byggeanlegg. Ambolt bjelkeklemmer festes på plass ved hjelp av et skrue- og boltarrangement.
Egenskaper:
- Ambolt FIG 292 UFS bjelkeklemme har smidd stålkonstruksjon for å forhindre bøying/brudd under tunge pulserende belastninger.
- Den er sinkbelagt og høyregjenget for høy slitestyrke.
- Denne FIG 292 UFS bjelkeklemmen har en sveisløs øyemutter som muliggjør horisontal rørbevegelse uten binding.
- Den er utstyrt med en strekkstang for en tett, sklisikker passform mot bjelken, og forhindrer sjansene for glidning.
- Denne FIG 292 UFS-bjelkeklemmen har en selvlåsende mutter som har en nyloninnsats for å forhindre at den løsner.
Standarder og godkjenninger:
- ANSI
- MSS
- Føderale spesifikasjoner
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken størrelse bjelker støttes av Amvil FIG 292 bjelkeklemme?
A. Denne bjelkeklemmen støtter bjelker med flensbredder opp til 15 tommer og flenstykkelse på 1.031 tommer.
Sp. Kan bjelker løftes med bjelkeklemmer?
A. Når de er festet sikkert, kan disse klemmene løfte tunge bjelker ved hjelp av gaffeltrucker.
Sp. Kan bjelkeklemmer sidebelastes?
A. Bjelkeklemmer er kun beregnet for inline-bruk. De skal ikke sidebelastes.
Sp. Er denne Amvil UFS-bjelkeklemmen tilgjengelig i venstregjengevariant?
A. Ja, kunder som søker etter bjelkeklemme for venstregjenger kan vurdere Ambolt Fig 292L bjelkeklemme har venstregjenger med samme spesifikasjoner, tilgjengelig på Raptor Supplies.