Amvil FIG 199 tung sveiset brakett er ideell for sikker festing av komponenter og for å forhindre henging, feiljustering eller strukturell feil, og forbedre stabiliteten og bæreevnen til strukturelle systemer. Den brukes i konstruksjon og industrielle applikasjoner og gir solid og pålitelig støtte for en rekke strukturelle elementer, for eksempel rør, rør eller tungt utstyr.
Egenskaper:
- Ambolt FIG 199 tung sveiset brakett er laget av karbonstål for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Den har vanlig eller varmgalvaniserte alternativer for drift under moderat korrosive og harde værforhold.
- Denne braketten kan håndtere belastninger på opptil 3000 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Braketttilbehør: Brukere kan bestille stenger, bolter, muttere og bakplater i passende størrelse for montering av Amvil FIG 199 brakett til veggen.
Standarder og godkjenninger:
- Føderal spesifikasjon AA-1192A (type 33)
- WW-H-171-E (type 34)
- ANSI / MSS SP-69
- MSS SP-58 (type 33)
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er bruken av rørhengere og støtter?
A. En rørstøtte eller henger overfører rørbelastningen, inkludert rørets vekt, rørinnhold, rørdeler og rørovertrekk/isolasjon, til bærekonstruksjonene. En stanghenger kan støtte rørbelastning i vertikal retning samtidig som den tillater begrenset horisontal bevegelse.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby fagverksbraketter for å støtte feiljustering?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr Amvil FIG-226 fagverksbrakett for enkel justering av feiljusteringer, for å sikre stabilitet og jevn lastfordeling. Denne tilpasningsevnen forenkler installasjonsprosessen, da den kan imøtekomme variasjoner i bjelkedimensjoner og innrettingskrav.
Sp. Hvordan bør jeg rengjøre og vedlikeholde denne FIG 199 tunge sveisede braketten for å sikre dens langsiktige ytelse?
A. Sjekk for slitasje, rust eller korrosjon med jevne mellomrom. For å bli kvitt urenheter på overflaten, rengjør braketten med et slipende middel eller stålbørste. Tenk på å påføre et passende beskyttende belegg på nytt for å sikre en forlenget levetid.
Sp. Kan denne Amvil FIG 199-braketten brukes utendørs i korrosive miljøer uten risiko for forringelse?
A. Denne FIG 199-braketten brukes vanligvis i innendørsapplikasjoner. For utendørs eller korrosive miljøer anbefales det å velge passende finish eller beskyttende belegg som gir økt korrosjonsbestandighet.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg bestemmer størrelsen og bæreevnen til denne Amvil FIG 199-braketten for min spesifikke bruk?
A. Viktige faktorer er den planlagte belastningen, type monteringsflate og vekten og dimensjonene til apparatet eller strukturelle komponenter som må støttes. Nøyaktige beregninger er nødvendig for å garantere pålitelig assistanse.
Sp. Hva er den anbefalte installasjonsmetoden for denne Anvil FIG 199 tunge sveisede braketten for å sikre sikker feste og bæreevne?
A. Sikker innretting av braketten med monteringsoverflaten, riktige festemidler og overholdelse av produsentens instruksjoner er alt nødvendig for en riktig installasjon.