ANVIL FIG 177 Justerbar rørrullstøtte, 12 tommer lang lengde | CF4FJY

ANVIL FIG 177 Justerbar rørrullstøtte, 12 tommer lang lengde

Vare: CF4FJY Modell: FIG 177
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørstøtte
MaterialeCast Iron
Størrelse1 "til 30"
standardANSI.jpg
Arbeide Temp.400 grader F

Produktdetaljer:

Ambolt FIG 177 justerbar rørrullestøtte henger opp rør fra en støttebase i applikasjoner som begrenser langsgående bevegelse forårsaket av ekspansjon eller sammentrekning. Den er også egnet for operasjoner der vertikal justering opp til 6 tommer kan være nødvendig. De brukes til å vugge eller støtte rørets vekt og overføre det til støttebasen.

Egenskaper:

  • Ambolt FIG 177 justerbar rørrullstøtte består av rull og muffer laget av støpejern, rullestenger laget av stål og kontinuerlige gjengestenger og sekskantmuttere.
  • Den har vanlig, sinkbelegg (varmgalvanisert) eller elastisk belegg for bruk under moderat korrosive forhold, harde værforhold og miljøer med ultrafiolett stråling.
  • Denne justerbare rørrullstøtten kan romme rør med størrelser 1 til 30 tommer.
  • Den er ikke-ledende, og forhindrer overføring av strøm fra en tilkoblet rørledning til strukturen.
  • Fjærende belagt rørrull viser lav friksjonskoeffisient med røret.
  • Denne rørrullstøtten tåler temperaturer på 400 grader F og 300 grader F når den er elastisk belagt.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • Føderal spesifikasjon AA-1192A (type 41)
  • WW-H-171-E (type 39)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-58 (type 36)

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan velge en rørrullstøtte i riktig størrelse?

A.

  • Hvis en applikasjon krever støtte for et bart rør, velg størrelsen på rørrullstøtten direkte basert på den nominelle rørstørrelsen.
  • Hvis røret krever bruk av en rørdekkende beskyttelsessadel, se salens størrelser for passende størrelse på rørrullstøtten.
  • Når et tildekket rør må støttes, bør beleggets ytre diameter ikke overstige rørets ytre diameter for å støtte den valgte rullestøtten.
  • Bestill overdimensjonert rørrullstøtte når rør brukes med isolasjons- og beskyttelsesadler.

Q. Hva er bruken av forskjellige typer rørstøtter?

A. Rørstøttenes primære funksjoner er forankring, støtte, føring og absorbering av genererte støt på et rør. Rørstøtter er ideelle for både høye og lave temperaturer. Utformingen av rørstøtten bestemmes basert på belastning, installasjon og driftsforhold.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANVIL 2400026106 2 31/2 langstrakt rørrulle | BU2ATR 2400026106628NOK
RFQ
ANVIL 2400026130 12 14 Langstrakt rørrulle | BU2AUC 24000261302 308 NOK
RFQ
ANVIL 2400026122 8 10 Langstrakt rørrulle | BU2AUH 24000261221 523 NOK
RFQ
ANVIL 2400026114 4 6 Langstrakt rørrulle | BU2AUJ 2400026114692NOK
RFQ
ANVIL FIG AS 1901 Rørrullestøtte | CF4GNK FIG SOM 1901-
RFQ
ANVIL FIG AS 1902 Rørrullestøtte | CF4GNL FIG SOM 1902-
RFQ
ANVIL FIG AS 1911 Rørrullestøtte | CF4GNM FIG SOM 1911-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL FIG 177 Justerbar rørrullstøtte, 12 tommer lang lengde