Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0766260236 Socket Weld Steel Amvilet, 8 til 36 tommer nominell løpsstørrelse | AE2BRK 4WGN4

ANVIL 0766260236 Socket Weld Steel Amvilet, 8 til 36 tommers nominell løpsstørrelse

På lager
Vare: AE2BRK Modell: 0766260236Kryssreferanse: 4WGN4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAmvilet
Klasse3000
MaterialeStål
Maks. Press3000
UttakstilkoblingStikkontakt sveising
Utløpsrørstørrelse2"
Rørstørrelse2"
typenStikkontakt sveising

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307991000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nominell kjøreledningsstørrelse (8 til 36 ")

Produktvarianter

ProduktModellUttakstilkoblingRørstørrelsetypenPris
ANVIL 0766260053 Pipe Saddle Socket Weld 1/2 In | AE2BQK 4WGJ8 0766260053Stikkontakt sveising1 / 2 "Stikkontakt sveising168NOK
ANVIL 0766260434 Pipe Sadel Gjenget Pipe 1/2 In | AE2BQL 4WGJ9 0766260434gjenget1 / 2 "gjenget107NOK
ANVIL 0766260087 Pipe Saddle Socket Weld 3/4 In | AE2BQM 4WGK1 0766260087Stikkontakt sveising3 / 4 "Stikkontakt sveising155NOK
ANVIL 0766260459 Amvilet, 3/4 tommers gjenget uttakstilkobling, smidd stål | AE2BQN 4WGK2 0766260459gjenget3 / 4 "gjenget122NOK
ANVIL 0766260442 Gjenget stålanvilet, smidd stål, 3/4 tommers rør | AE2BQP 4WGK3 0766260442gjenget3 / 4 "gjenget124NOK
ANVIL 0766260103 Pipesadel, muffesveis, for 1 tommers rør | AE2BQQ 4WGK4 0766260103Stikkontakt sveising1"Stikkontakt sveising197NOK
ANVIL 0766260475 1 tommers gjenget stålanvilet, 3000 PSI maks trykk | AE2BQR 4WGK5 0766260475gjenget1"gjenget145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0766260236 Socket Weld Steel Amvilet, 8 til 36 tommers nominell løpsstørrelse
287NOK / enhet