Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0560009078 Beam Clamp Rod Størrelse 1/2 tommers duktilt jern | AD8CYM 4HYE6

ANVIL 0560009078 Bjelkeklemestangstørrelse 1/2 tommers duktilt jern

På lager
Vare: AD8CYM Modell: 0560009078Kryssreferanse: 4HYE6
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
FinishPlain
Lengde1 13 / 16 "
MaterialeDuktilt jern
Maks. Laste950 øverst, 760 nederst
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse1 / 2 "
typenC-Type

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For bruk under tak Installer m/ bjelkebjelketype Konst eller for feste til toppen eller bunnflensen av strukturelle former. Hvor den vertikale hengerstangen er påkrevd å være forskjøvet fra kanten av flensen. Tykkelsen på bjelkelaget eller flensen overstiger ikke 3/4

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteStangstørrelsePris
ANVIL 0500009063 Beam Clamp Rod Størrelse 3/8 tommers duktilt jern | AD8CYL 4HYE5 05000090631 9 / 16 "500 øverst, 250 nederst3 / 8 "43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0560009078 Bjelkeklemestangstørrelse 1/2 tommers duktilt jern
76NOK / enhet