Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500009063 Beam Clamp Rod Størrelse 3/8 tommers duktilt jern | AD8CYL 4HYE5

ANVIL 0500009063 Bjelkeklemestangstørrelse 3/8 tommers duktilt jern

På lager
Vare: AD8CYL Modell: 0500009063Kryssreferanse: 4HYE5
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
FinishPlain
Lengde1 9 / 16 "
MaterialeDuktilt jern
Maks. Laste500 øverst, 250 nederst
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenC-Type

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For bruk under tak Installer m/stang bjelketype Konst eller for feste til toppen eller bunnflensen av strukturelle former. Hvor den vertikale hengerstangen må forskyves fra kanten av flensen. Tykkelsen på bjelken eller flensen overstiger ikke 3/4"

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteStangstørrelsePris
ANVIL 0560009078 Beam Clamp Rod Størrelse 1/2 tommers duktilt jern | AD8CYM 4HYE6 05600090781 13 / 16 "950 øverst, 760 nederst1 / 2 "76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500009063 Bjelkeklemestangstørrelse 3/8 tommers duktilt jern
43NOK / enhet