Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500359526 Justerbar Clevis Hanger, , Lett, forsinket finish | AD8CTX 4HXV9

ANVIL 0500359526 Justerbar Clevis Hanger, , Lett, forsinket finish

På lager
Vare: AD8CTX Modell: 0500359526Kryssreferanse: 4HXV9
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis henger
FinishSink belagt
Lengde3.25 "
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Laste730 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1-1 / 4 "
Stangstørrelse3 / 8 "
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av stasjonære rørledninger

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelsePris
ANVIL 0500359500 FIG 260 Clevis-henger, justerbar, karbonstål, galvanisert | AD8CTV 4HXV7 0500359500Sink belagt2 11 / 16 "Galvanisert stål610 lb.1/2 - 3/4 "3 / 8 "43NOK
ANVIL 0500359518 Justerbar Clevis Hanger, Fig 260, karbonstål, 3 i lengde | AD8CTW 4HXV8 0500359518Sink belagt3"Galvanisert stål730 lb.1"3 / 8 "54NOK
ANVIL 0500359542 Clevis Hanger Justerbar Pipe 1 1/2 In | AD8CTY 4HXW1 0500359542Sink belagt3.187 "Galvanisert stål730 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "51NOK
ANVIL 0500359567 Carbon Steel Clevis Hanger, galvanisert belegg, 730 lb Last | AD8CTZ 4HXW2 0500359567Sink belagt4.5 "Galvanisert stål730 lb.2"3 / 8 "64NOK
ANVIL 0500359583 Clevis Hanger Justerbar Pipe 2 1/2 In | AD8CUA 4HXW3 0500359583Sink belagt5.5 "Galvanisert stål1350 lb.2-1 / 2 "1 / 2 "104NOK
ANVIL 0500359609 Justerbar Clevis Hanger, Fig 260 , Varmgalvanisert | AD8CUB 4HXW4 0500359609Sink belagt6.5 "Galvanisert stål1350 lb.3"1 / 2 "113NOK
ANVIL 0500359641 Carbon Steel Clevis Hanger, 4 i rør, 5/8 i stang | AD8CUC 4HXW5 0500359641Sink belagt7 13 / 16 "Galvanisert stål1430 lb.4"5 / 8 "141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500359526 Justerbar Clevis Hanger, , Lett, forsinket finish
49NOK / enhet