Ambolt 0500315049 bjelkeklemme brukes til å feste rør, ledninger og annet utstyr til strukturelle bjelker eller kanaler i konstruksjon og industrielle omgivelser. Det gir en pålitelig måte å feste armaturer til overliggende bjelker og forenkler rørleggerarbeid, elektriske eller HVAC-systeminstallasjoner. Denne Amvil-bjelkeklemmen brukes i kommersielle og industrielle bygninger for å støtte og organisere ulike verktøy.
Egenskaper:
- Denne Amvil-bjelkeklemmen har en delt design, noe som muliggjør enkel installasjon på I-bjelker.
- Den har en betydelig lastekapasitet på 1000 lb, noe som sikrer sterk støtte for inventar eller utstyr.
- Denne klemmen har stålkonstruksjon med galvanisert finish for å forbedre holdbarheten og korrosjonsbestandigheten.
- Den inkluderer (2) halvklemmer, et røravstandsstykke og en bolt med en mutter montert, noe som gir en omfattende pakke for enkel installasjon.
- Denne Amvil-bjelkeklemmen kommer med en låsemutter, som gir ekstra sikkerhet og stabilitet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor kan jeg montere denne bjelkeklemmen på bjelken?
A. Bjelkemonteringsplasseringen for denne klemmen er nederst i midten av bjelken, noe som sikrer stabil støtte.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Ambolt-bjelkeklemmen?
A.
- Les brukerhåndboken for å forstå riktige installasjonsprosedyrer og belastningsgrenser.
- Inspiser bjelkeklemmen for skader eller defekter før bruk.
- Velg riktig bjelketype og størrelse for kompatibilitet med klemmen.
- Bruk riktig og godt vedlikeholdt håndverktøy av passende størrelse.
- Stram alle festemidler, inkludert klemmen og låsemutteren, godt til produsentens spesifikasjoner.
- Sørg for riktig innretting av bjelkeklemmen for jevn lastfordeling.
- Vurder miljøfaktorer, som korrosjon eller vibrasjon, under installasjonen.
- Bruk fallsikringsutstyr ved arbeid i høyden under installasjonen.
- Utfør periodiske inspeksjoner for å se etter løsner, slitasje eller korrosjon.
- Følg lokale sikkerhetsforskrifter, koder og standarder som gjelder for din installasjon.
- Lær arbeidere og personell om sikkerhetsprosedyrer og riktig bruk av bjelkeklemmer.
Q. Hva er bredden på denne Ambolt-bjelkeklemmen?
A. Den har en bredde på 8 tommer. Kunder som søker etter en bjelkeklemme med mindre bredde kan velge Ambolt 0500315007 bjelkeklemme har en bredde på 4 tommer.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Ambolt-bjelkeklemmen?
A. Viktige faktorer inkluderer belastningskapasitet, bjelkekompatibilitet, miljøforhold, industristandarder, festestørrelse, installasjonssted, materiale og finish, klemmestørrelse, inkludert tilbehør, installasjonsekspertise og vedlikeholdskrav.