Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500315031 Bjelkeklemme 7 Karbonstål Standard 3/8in | AD8DCE 4HYT2

ANVIL 0500315031 Bjelkeklemme 7 Karbonstål Standard 3/8in

På lager
Vare: AD8DCE Modell: 0500315031Kryssref: 4HYT2
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Beam Width7"
Boltstørrelse3 / 8 "
FinishGalvanisert
MaterialeKarbonstål
Maks. Laste1000 lb.
MetalldetekterbarJa
typenStandard plikt
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Klemmesenterbelastning på strålen for å forhindre forvrengning.

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
ANVIL 0500315007 Bjelkeklemme 4 Standard karbonstål 3/8in | AD8DCB 4HYR8 05003150074"249NOK
ANVIL 0500315015 Bjelkeklemme 5 Karbonstål Standard 3/8in | AD8DCC 4HYR9 05003150155"260NOK
ANVIL 0500315023 Bjelkeklemme 6 Karbonstål Standard 3/8in | AD8DCD 4HYT1 05003150236"269NOK
ANVIL 0500315049 Bjelkeklemme 8 Karbonstål Standard 3/8in | AD8DCF 4HYT3 05003150498"335NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500315031 Bjelkeklemme 7 Karbonstål Standard 3/8in
311NOK / enhet