Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40247 Karbidbor sylindrisk 1/16 In | AE9LDD 6KJD8

WIDIA M40247 Karbidbor sylindrisk 1/16 tommer

På lager
Vare: AE9LDD Modell: M40247Kryssreferanse: 6KJD8
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 4 "
Maks. RPM100,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylindrisk endekutt
HandelsnummerSB-41

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M40255 hardmetallbor sylindrisk ende kuttet 5/16 tommer | AE9LDF 6KJE0 M402555 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Stål1 / 4 "SB-2303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40247 Karbidbor sylindrisk 1/16 tommer
160NOK / enhet