Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40255 hardmetallbor sylindrisk ende kuttet 5/16 tommer | AE9LDF 6KJE0

WIDIA M40255 karbidbor sylindrisk ende kuttet 5/16 tommer

På lager
Vare: AE9LDF Modell: M40255Kryssreferanse: 6KJE0
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
303NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM68,000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk endekutt
HandelsnummerSB-2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M40247 Karbidbor sylindrisk 1/16 In | AE9LDD 6KJD8 M402471 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SB-41160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40255 karbidbor sylindrisk ende kuttet 5/16 tommer
303NOK / enhet