Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500250105 Justerbar gaffel, henger, 1430 pund. Maks belastning, 5/8 tommers stang

På lager
Vare: AE4NCG Modell: 0500250105Kryssreferanse: 5LWX5
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakclevis
FinishPlain
Lengde8.187 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Laste1430 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4"
Stangstørrelse5 / 8 "
typenJusterbar
Bredde4.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseStørrelseBreddePris
ANVIL 0500250121 Justerbar gaffel, stål, 10-9/16 tommers lengde, ren overflate | AE4NCH 5LWX6 050025012110 9 / 16 "Karbonstål1940 lb.6"3 / 4 "-6.9 "570NOK
ANVIL 0500250139 Justerbar gaffel, stål, henger, karbon, 3/4 tommers stang | AE4NCJ 5LWX7 050025013913.187 "Karbonstål2000 lb.8"3 / 4 "-9.05 "668NOK
ANVIL 0500250147 Justerbar gaffel, opphengsrør, 10 tommers størrelse | AE4NCK 5LWX8 050025014715 11 / 16 "Karbonstål3600 lb.10 "7 / 8 "-11.1 "956NOK
ANVIL 0500250154 Justerbar gaffel, hengerrør, 12 tommers størrelse | AE4NCL 5LWX9 050025015418 11 / 16 "Karbonstål3800 lb.12 "7 / 8 "-13.2 "1 346 NOK
ANVIL 0500401005 Justerbar gaffel, galvanisert stål, 3/4 tommers størrelse | BT8GWL 0500401005-------160NOK
RFQ
ANVIL 0500380043 Justerbar gaffel, galvanisert stål, 12 tommers størrelse | BT8KMY 0500380043-------1 205 NOK
RFQ
ANVIL 0500380027 Justerbar gaffel, galvanisert stål, 8 tommers størrelse | BT8LKF 0500380027-------572NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500250105 Justerbar gaffel, henger, 1430 pund. Maks belastning, 5/8 tommers stang
384NOK / enhet