ANVIL 0500250154 Justerbar gaffel, opphengsrør, 12 tommers størrelse

På lager
Vare: AE4NCL Modell: 0500250154Kryssreferanse: 5LWX9

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakclevis
FinishPlain
Lengde18 11 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Laste3800 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse12 "
Stangstørrelse7 / 8 "
typenJusterbar
Bredde13.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8275
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)51.82
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseStørrelseBreddePris
ANVIL 0500250105 Justerbar gaffel, henger, 1430 pund. Maks belastning, 5/8 tommers stang | AE4NCG 5LWX5 05002501058.187 "Karbonstål1430 lb.4"5 / 8 "-4.8 "384NOK
ANVIL 0500250121 Justerbar gaffel, stål, 10-9/16 tommers lengde, ren overflate | AE4NCH 5LWX6 050025012110 9 / 16 "Karbonstål1940 lb.6"3 / 4 "-6.9 "570NOK
ANVIL 0500250139 Justerbar gaffel, stål, henger, karbon, 3/4 tommers stang | AE4NCJ 5LWX7 050025013913.187 "Karbonstål2000 lb.8"3 / 4 "-9.05 "668NOK
ANVIL 0500250147 Justerbar gaffel, opphengsrør, 10 tommers størrelse | AE4NCK 5LWX8 050025014715 11 / 16 "Karbonstål3600 lb.10 "7 / 8 "-11.1 "956NOK
ANVIL 0500401005 Justerbar gaffel, galvanisert stål, 3/4 tommers størrelse | BT8GWL 0500401005-------160NOK
RFQ
ANVIL 0500380043 Justerbar gaffel, galvanisert stål, 12 tommers størrelse | BT8KMY 0500380043-------1 205 NOK
RFQ
ANVIL 0500380027 Justerbar gaffel, galvanisert stål, 8 tommers størrelse | BT8LKF 0500380027-------572NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500250154 Justerbar gaffel, opphengsrør, 12 tommers størrelse
1 346 NOK / enhet