Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500104104 bjelkeklemme 1 stangstørrelse 3/8 tommer smidd stål | AD8DBW 4HYR3

ANVIL 0500104104 Bjelkeklemme 1 stangstørrelse 3/8 tommer smidd stål

På lager
Vare: AD8DBW Modell: 0500104104Kryssreferanse: 4HYR3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 917 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Beam Width3 til 7 "
FinishPlain
MaterialeSmidd stål
Maks. Laste2160 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4985
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av tunge laster fra bjelker med flensbredder til 15" og flenstykkelse til 1.031".

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
ANVIL 2400211807 Bjelkeklemme, langstrakt | BT8LKP 2400211807-90NOK
RFQ
ANVIL 2400235202 Bjelkeklemme, langstrakt | BT8LLQ 2400235202-151NOK
RFQ
ANVIL 2400601544 Bjelkeklemme, As6Ztc | BT8LLV 2400601544-141NOK
RFQ
ANVIL 0500300108 Bjelkeklemme, 3/8 galvanisert sveiset bjelkefeste L/bolt | BT9QLE 0500300108-183NOK
RFQ
ANVIL 2400021008 Bjelkeklemme, Grønn I | BU2ATE 2400021008-242NOK
RFQ
ANVIL 2400011504 Bjelkeklemme, Grønn | BU2AVN 2400011504-332NOK
RFQ
ANVIL 2400011702 Bjelkeklemme, Grønn | BU2AVP 2400011702-89NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500104104 Bjelkeklemme 1 stangstørrelse 3/8 tommer smidd stål
1 917 NOK / enhet