Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500095401 Beam Clamp Rod Størrelse 7/8 tommer formbart jern | AD8DBV 4HYR2

ANVIL 0500095401 Bjelkeklemmestang størrelse 7/8 tomme formbart jern

På lager
Vare: AD8DBV Modell: 0500095401Kryssreferanse: 4HYR2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
562NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Beam Width2-3 / 8 til 7 "
Boltstørrelse7 / 16 "
MaterialeFormbart jern
Maks. Laste1365 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse7 / 8 "
typenuten utvidelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.963
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: For feste til konstruksjonsstål. Bruk i forbindelse med bjelker der bjelkebredder er fra 2 3/8" minimum til 7" maksimum og flenstykkelse ikke overstiger 0.60"

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteStangstørrelsetypenPris
ANVIL 0500007422 Formbar jernbjelkeklemme, svart oksid, 60 In-lb dreiemoment | AD8CYU 4HYF3 0500007422Plain2"Formbart jern440 lb.5 / 8 "C-Type114NOK
ANVIL 0500007430 Beam Clamp Rod Størrelse 3/4 tommer formbart jern | AD8CYW 4HYF5 0500007430Plain2"Formbart jern500 lb.3 / 4 "C-Type146NOK
ANVIL 0500008008 Bjelkeklemmestang størrelse 3/8 tommer formbart jern | AD8CYY 4HYF7 0500008008Plain1.75 "Formbart jern400 lb.3 / 8 "C-Type64NOK
ANVIL 0500008016 Bjelkeklemmestang Størrelse 1/2 tomme formbart jern | AD8CZA 4HYF9 0500008016Plain1.75 "Formbart jern400 lb.1 / 2 "C-Type75NOK
ANVIL 0500305016 Bjelkeklemme, formbart jern, størrelse 1/2 tomme, sinkbelagt | AD8CZB 4HYG1 0500305016Sink belagt1.75 "Galvanisert stål400 lb.1 / 2 "C-Type100NOK
ANVIL 0500343207 Sinkplate formbar jernbjelke F-23/8-7 klemme | BT9QTC 0500343207------472NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500095401 Bjelkeklemmestang størrelse 7/8 tomme formbart jern
562NOK / enhet