Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500305016 Bjelkeklemme, formbart jern, størrelse 1/2 tomme, sinkbelagt | AD8CZB 4HYG1

ANVIL 0500305016 Bjelkeklemme, formbart jern, størrelse 1/2 tomme, sinkbelagt

På lager
Vare: AD8CZB Modell: 0500305016Kryssreferanse: 4HYG1
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
FinishSink belagt
Lengde1.75 "
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Laste400 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse1 / 2 "
typenC-Type

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For feste til W- og M-bjelker

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteStangstørrelsetypenPris
ANVIL 0500007422 Formbar jernbjelkeklemme, svart oksid, 60 In-lb dreiemoment | AD8CYU 4HYF3 0500007422Plain2"Formbart jern440 lb.5 / 8 "C-Type114NOK
ANVIL 0500007430 Beam Clamp Rod Størrelse 3/4 tommer formbart jern | AD8CYW 4HYF5 0500007430Plain2"Formbart jern500 lb.3 / 4 "C-Type146NOK
ANVIL 0500008008 Bjelkeklemmestang størrelse 3/8 tommer formbart jern | AD8CYY 4HYF7 0500008008Plain1.75 "Formbart jern400 lb.3 / 8 "C-Type64NOK
ANVIL 0500008016 Bjelkeklemmestang Størrelse 1/2 tomme formbart jern | AD8CZA 4HYF9 0500008016Plain1.75 "Formbart jern400 lb.1 / 2 "C-Type75NOK
ANVIL 0500095401 Beam Clamp Rod Størrelse 7/8 tommer formbart jern | AD8DBV 4HYR2 0500095401--Formbart jern1365 lb.7 / 8 "uten utvidelse562NOK
ANVIL 0500343207 Sinkplate formbar jernbjelke F-23/8-7 klemme | BT9QTC 0500343207------472NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500305016 Bjelkeklemme, formbart jern, størrelse 1/2 tomme, sinkbelagt
100NOK / enhet