Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500009170 Wide Mouth Beam Clamp Rod Størrelse 1/2 In | AD8CYQ 4HYE9

ANVIL 0500009170 Wide Mouth Beam Clamp Rod Størrelse 1/2 In

På lager
Vare: AD8CYQ Modell: 0500009170Kryssreferanse: 4HYE9
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBred munnstråleklemme
FinishPlain
Lengde1.75 "
MaterialeFormbart jern
Maks. Laste950 øverst, 760 nederst
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse1 / 2 "
typenC-Type

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For bruk under tak Installer m/stang bjelketype Konst eller for festing til toppen eller bunnflensen av strukturelle former. Hvor den vertikale hengerstangen er påkrevd å være forskjøvet fra kanten av flensen. Tykkelsen på bjelken eller flensen overstiger ikke 1 1/4"

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteStangstørrelsePris
ANVIL 0500009162 Wide Mouth Beam Clamp Rod Størrelse 3/8 In | AD8CYP 4HYE8 0500009162500 øverst, 250 nederst3 / 8 "65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500009170 Wide Mouth Beam Clamp Rod Størrelse 1/2 In
109NOK / enhet