Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500009162 Wide Mouth Beam Clamp Rod Størrelse 3/8 In | AD8CYP 4HYE8

ANVIL 0500009162 Wide Mouth Beam Clamp Rod Størrelse 3/8 In

På lager
Vare: AD8CYP Modell: 0500009162Kryssreferanse: 4HYE8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBred munnstråleklemme
Lengde1.75 "
MaterialeFormbart jern
Maks. Laste500 øverst, 250 nederst
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3 / 8 "
typenC-Type

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For bruk under takinstallasjoner med stangbjelkekonstruksjon eller for festing til topp- eller bunnflens av strukturelle former der den vertikale hengestangen er påkrevd å være forskjøvet fra kanten av flensen og hvor tykkelsen på bjelkelaget eller flensen

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteStangstørrelsePris
ANVIL 0500009170 Wide Mouth Beam Clamp Rod Størrelse 1/2 In | AD8CYQ 4HYE9 0500009170950 øverst, 760 nederst1 / 2 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500009162 Wide Mouth Beam Clamp Rod Størrelse 3/8 In
65NOK / enhet