Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361169402 Halvkobling, 4-tommers, FNPT-tilkobling, 1000 PSI Max Pressure | AF8YFU 29JE66

ANVIL 0361169402 Halvkobling, 4 In, FNPT-tilkobling, 1000 PSI Maks. Trykk

På lager
Vare: AF8YFU Modell: 0361169402Kryssref: 29JE66
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
1 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvkobling
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.5.5 "
Rørstørrelse4"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8192
Skipets høyde (cm)15.56
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361168008 Halvkobling, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 In | AF8YFL 29JE59 03611680081.375 "3 / 4 "53NOK
ANVIL 0361168404 Halvkobling, 2000 PSI trykkklassifisering, 1-1/4 tomme | AF8YFN 29JE61 03611684042.25 "1.25 "131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361169402 Halvkobling, 4 In, FNPT-tilkobling, 1000 PSI Maks. Trykk
1 822 NOK / enhet