ANVIL 0361157209 Svart smidd stålkobling, gjenget kobling, 2 hull | AF8YFF 29JE54

ANVIL 0361157209 Svart smidd stålkobling, gjengeforbindelse, 2 hull

På lager
Vare: AF8YFF Modell: 0361157209Kryssref: 29JE54

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.5.5 "
Rørstørrelse4"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4292
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361155005 Svart smidd stålkobling, gjenget kobling, 2 hull | AF8YEU 29JE43 03611550055 / 8 "1 / 8 "74NOK
ANVIL 0361502743 1/8 Galvanisert smidd stål gjenget halvkobling | BT8GQX 0361502743--38NOK
RFQ
ANVIL 0361502768 1/2 galvanisert smidd stål gjenget halvkobling | BT8GQY 0361502768--37NOK
RFQ
ANVIL 0361502776 3/8 Galvanisert smidd stål gjenget halvkobling | BT8GRA 0361502776--40NOK
RFQ
ANVIL 0361502792 1 Galvanisert smidd stål gjenget halvkobling | BT8GRC 0361502792--73NOK
RFQ
ANVIL 0361502750 1/4 galvanisert smidd stål gjenget halvkobling | BT8GRG 0361502750--38NOK
RFQ
ANVIL 0861156008 1 Imp smidd stålgjenget kopling | BT8KBH 0861156008--91NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361157209 Svart smidd stålkobling, gjengeforbindelse, 2 hull
3 092 NOK / enhet