Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361155005 Svart smidd stålkobling, gjenget kobling, 2 hull | AF8YEU 29JE43

ANVIL 0361155005 Svart smidd stålkobling, gjengeforbindelse, 2 hull

På lager
Vare: AF8YEU Modell: 0361155005Kryssref: 29JE43
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361157209 Svart smidd stålkobling, gjenget kobling, 2 hull | AF8YFF 29JE54 03611572095.5 "4"3 092 NOK
ANVIL 0361502743 1/8 Galvanisert smidd stål gjenget halvkobling | BT8GQX 0361502743--38NOK
RFQ
ANVIL 0361502768 1/2 galvanisert smidd stål gjenget halvkobling | BT8GQY 0361502768--37NOK
RFQ
ANVIL 0361502776 3/8 Galvanisert smidd stål gjenget halvkobling | BT8GRA 0361502776--40NOK
RFQ
ANVIL 0361502792 1 Galvanisert smidd stål gjenget halvkobling | BT8GRC 0361502792--73NOK
RFQ
ANVIL 0361502750 1/4 galvanisert smidd stål gjenget halvkobling | BT8GRG 0361502750--38NOK
RFQ
ANVIL 0861156008 1 Imp smidd stålgjenget kopling | BT8KBH 0861156008--91NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361155005 Svart smidd stålkobling, gjengeforbindelse, 2 hull
74NOK / enhet