ANVIL 0361120801 Pipe Tee, 4 tommers utvendig diameter, FNPT-tilkobling, klasse 3000 | AF8XRZ 29JE15

ANVIL 0361120801 Rør-T-stykke, 4 tommers utvendig diameter, FNPT-tilkobling, klasse 3000

På lager
Vare: AF8XRZ Modell: 0361120801Kryssref: 29JE15

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull3
Utenfor Dia.4"
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.165
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0306027202 T-skjorte 1-1/2 tomme | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-1.5 "125 psi8 286 NOK
ANVIL 0306027400 T-skjorte 2 tommer | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-2"125 psi4 279 NOK
ANVIL 0306027608 T-skjorte 2-1/2 tommer | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-2.5 "125 psi6 353 NOK
ANVIL 0306027806 T-skjorte 3 tommer | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-3"125 psi4 618 NOK
ANVIL 0306031808 T-skjorte 3 X 3 X 2 Tommer | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-3 "x 3" x 2 "125 psi10 499 NOK
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT End Style, 3 tommers Pipe | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 grader til 550 grader FSmidd stål3000gjenget3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 grader F5 063 NOK
ANVIL 0361121205 Pipe Tee, FNPT-tilkobling, klasse 3000, 6 tommers utvendig dia | AF8XTB 29JE17 0361121205-20 grader til 550 grader FSmidd stål3000gjenget3000 psi6"4"300 psi @ 550 grader F8 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361120801 Rør-T-stykke, 4 tommers utvendig diameter, FNPT-tilkobling, klasse 3000
2 771 NOK / enhet