ANVIL 0361121205 Pipe Tee, FNPT-tilkobling, klasse 3000, 6 tommers utvendig dia | AF8XTB 29JE17

ANVIL 0361121205 Rør-T-stykke, FNPT-tilkobling, klasse 3000, 6 tommers utvendig diameter

På lager
Vare: AF8XTB Modell: 0361121205Kryssref: 29JE17

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull3
Utenfor Dia.6"
Rørstørrelse4"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0306027202 T-skjorte 1-1/2 tomme | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-1.5 "125 psi8 773 NOK
ANVIL 0306027400 T-skjorte 2 tommer | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-2"125 psi4 581 NOK
ANVIL 0306027608 T-skjorte 2-1/2 tommer | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-2.5 "125 psi6 633 NOK
ANVIL 0306027806 T-skjorte 3 tommer | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-3"125 psi4 945 NOK
ANVIL 0306031808 T-skjorte 3 X 3 X 2 Tommer | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-3 "x 3" x 2 "125 psi11 240 NOK
ANVIL 0361120801 Pipe Tee, 4 tommers utvendig diameter, FNPT-tilkobling, klasse 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 grader til 550 grader FSmidd stål3000gjenget3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 grader F3 070 NOK
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT End Style, 3 tommers Pipe | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 grader til 550 grader FSmidd stål3000gjenget3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 grader F5 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361121205 Rør-T-stykke, FNPT-tilkobling, klasse 3000, 6 tommers utvendig diameter
8 470 NOK / enhet