Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0332621408 Rørnippel, 3/4 tommers størrelse, 8 tommers lengde | AB4XHG 20H722

ANVIL 0332621408 Rørnippel, 3/4 tommers størrelse, 8 tommers lengde

På lager
Vare: AB4XHG Modell: 0332621408Kryssreferanse: 20H722

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Inne i Dia.0.750 "
Lengde8"
Maks. Press3000 psi
Maks. Damptrykk300 psi WSP @ 550 grader F
Utenfor Dia.1.05 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
GjengetypePT
Veggtykkelse0.154 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSømløs / sveisetGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.VeggtykkelseLengdeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.Pris
ANVIL 0332600402 Rørnippel, 1/8 tomme størrelse, 1-1/2 tomme lengde | AB4XDW 20H642 0332600402SømløsGjenget i begge ender0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "68NOK
ANVIL 0332600600 Rørnippel, 1/8 tommers størrelse, 2 tommers lengde | AB4XDX 20H643 0332600600SømløsGjenget i begge ender0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "71NOK
ANVIL 0332600808 Rørnippel, 1/8 tomme størrelse, 2-1/2 tomme lengde | AB4XDY 20H644 0332600808SømløsGjenget i begge ender0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "78NOK
ANVIL 0332601004 Rørnippel, 1/8 tommers størrelse, 3 tommers lengde | AB4XDZ 20H645 0332601004SømløsGjenget i begge ender0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "77NOK
ANVIL 0332601202 Rørnippel, 1/8 tomme størrelse, 3-1/2 tomme lengde | AB4XEA 20H646 0332601202SømløsGjenget i begge ender0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "84NOK
ANVIL 0332601400 Rørnippel, 1/8 tommers størrelse, 4 tommers lengde | AB4XEB 20H647 0332601400SømløsGjenget i begge ender0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "92NOK
ANVIL 0332601608 Rørnippel, 1/8 tomme størrelse, 4-1/2 tomme lengde | AB4XEC 20H648 0332601608SømløsGjenget i begge ender0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0332621408 Rørnippel, 3/4 tommers størrelse, 8 tommers lengde
206NOK / enhet