Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311105407 Gulvflens 1 tomme Npt galvanisert | AF8ELD 25CG41

ANVIL 0311105407 Gulvflens 1 tommer Npt galvanisert

På lager
Vare: AF8ELD Modell: 0311105407Kryssreferanse: 25CG41

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvflens
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Antall hull4
Utenfor Dia.4"
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0311105001 Gulvflens 1/2 tomme Npt galvanisert | AF8ELB 25CG39 03111050013.5 "1 / 2 "555NOK
ANVIL 0311105209 Gulvflens 3/4 tomme Npt galvanisert | AF8ELC 25CG40 03111052093.5 "3 / 4 "600NOK
ANVIL 0311105605 Gulvflens 1-1/4 tomme Npt galvanisert | AF8ELE 25CG42 03111056054"1.25 "537NOK
ANVIL 0311105803 Gulvflens 1-1/2 tomme Npt galvanisert | AF8ELF 25CG43 03111058034.5 "1.5 "859NOK
ANVIL 0311106009 Gulvflens 2 tommer Npt galvanisert | AF8ELG 25CG44 03111060095.5 "2"1 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311105407 Gulvflens 1 tommer Npt galvanisert
515NOK / enhet