Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310081609 Kobling 3 Tommer | AE2CDP 4WHY4

ANVIL 0310081609 Kobling 3 tommer

På lager
Vare: AE2CDP Modell: 0310081609Kryssreferanse: 4WHY4
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
1 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7307193040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0310538004 Kopling formbart jern 300 1/4 tomme Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 / 4 "300 psi214NOK
ANVIL 0310538202 Kopling formbart jern 300 3/8 tommer Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-3 / 8 "300 psi214NOK
ANVIL 0310538400 Kopling formbart jern 300 1/2 tomme Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 / 2 "300 psi239NOK
ANVIL 0310538608 Kobling formbart jern 300 3/4 tommer Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-3 / 4 "300 psi275NOK
ANVIL 0310538806 Kopling formbart jern 300 1 tomme Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1"300 psi310NOK
ANVIL 0310539002 Kopling formbart jern 300 1-1/4 tommer | AA4DGM 12G065 0310539002-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-1.25 "300 psi394NOK
ANVIL 0310539200 Kopling formbart jern 300 1-1/2 tomme | AA4DGN 12G066 0310539200-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-1.5 "300 psi551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310081609 Kobling 3 tommer
1 057 NOK / enhet