Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310066402 Wye, Svart formbart jern 150, 3/8 tomme Npt | AE2CBY 4WHU2

ANVIL 0310066402 Wye, svart formbart jern 150, 3/8 tomme Npt

På lager
Vare: AE2CBY Modell: 0310066402Kryssreferanse: 4WHU2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3 / 8 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307199060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0306050402 Sidebelagt og boret 3 tommer | AD8LNH 4KWE9 0306050402Cast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.3"125 psi19 484 NOK
ANVIL 0310066600 Wye, Svart formbart jern 150, 1/2 tomme Npt | AE2CBZ 4WHU3 0310066600Formbart jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi266NOK
ANVIL 0310066808 Wye, Svart formbart jern 150, 3/4 tomme Npt | AE2CCA 4WHU4 0310066808Formbart jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 4 "150 psi353NOK
ANVIL 0310067004 Wye, svart formbart jern 150, 1 tomme Npt | AE2CCB 4WHU5 0310067004Formbart jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1"150 psi465NOK
ANVIL 0310067202 Wye, svart formbart jern 150, 1-1/4 tommer | AE2CCC 4WHU6 0310067202Formbart jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.25 "150 psi726NOK
ANVIL 0310067400 Wye, Svart formbart jern 150, 1-1/2 tomme | AE2CCD 4WHU7 0310067400Formbart jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.5 "150 psi1 110 NOK
ANVIL 0310067608 Wye, svart formbart jern 150, 2 tommer Npt | AE2CCE 4WHU8 0310067608Formbart jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2"150 psi1 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310066402 Wye, svart formbart jern 150, 3/8 tomme Npt
272NOK / enhet