Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310062401 Street Tee 1 Tommer | AE2CBT 4WHT6

ANVIL 0310062401 Street Tee 1 inch

På lager
Vare: AE2CBT Modell: 0310062401Kryssref: 4WHT6
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Tee
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x MNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
ANVIL 0310061601 Street Tee 1/4 tomme | AE2CBN 4WHT2 0310061601FNPT x FNPT x MNPT1 / 4 "205NOK
ANVIL 0310061809 Street Tee 3/8 tommer | AE2CBP 4WHT3 0310061809FNPT x FNPT x MNPT3 / 8 "241NOK
ANVIL 0310062005 Street Tee 1/2 tomme | AE2CBQ 4WHT4 0310062005FNPT x MNPT x FNPT1 / 2 "198NOK
ANVIL 0310062203 Street Tee 3/4 tommer | AE2CBR 4WHT5 0310062203FNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "223NOK
ANVIL 0310062609 Street Tee 1-1/4 Inch | AE2CBU 4WHT7 0310062609FNPT x FNPT x MNPT1.25 "487NOK
ANVIL 0310062807 Street Tee 1-1/2 Inch | AE2CBV 4WHT8 0310062807FNPT x FNPT x MNPT1.5 "746NOK
ANVIL 0310063003 Street Tee 2 Tommer | AE2CBW 4WHT9 0310063003FNPT x FNPT x MNPT2"1 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310062401 Street Tee 1 inch
299NOK / enhet