Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310002209 Smibart jern 90 Deg. Albue, 3 tommers størrelse, Fnpt, 300 Psi | AE2BRY 4WGP7

ANVIL 0310002209 Smibart jern 90 Deg. Albue, 3 tommers størrelse, Fnpt, 300 Psi

På lager
Vare: AE2BRY Modell: 0310002209Kryssreferanse: 4WGP7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.232
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0310500202 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 1/4 tomme Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 / 4 "300 psi263NOK
ANVIL 0310500400 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 3/8 tommer Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-3 / 8 "300 psi234NOK
ANVIL 0310500608 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 1/2 tomme Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 / 2 "300 psi351NOK
ANVIL 0310500806 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 3/4 tomme Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-3 / 4 "300 psi408NOK
ANVIL 0310501002 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 1 tomme Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1"300 psi519NOK
ANVIL 0310501200 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 1-1/4 tomme | AA4DEG 12G014 0310501200-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-1.25 "300 psi620NOK
ANVIL 0310501408 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 1-1/2 tomme | AA4DEH 12G015 0310501408-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-1.5 "300 psi804NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310002209 Smibart jern 90 Deg. Albue, 3 tommers størrelse, Fnpt, 300 Psi
1 161 NOK / enhet