Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0308003409 Gjenget flensboret 3-1/2 tomme | AD8LPC 4KWH1

ANVIL 0308003409 Gjenget flens vendt boret 3-1 / 2 tommer

På lager
Vare: AD8LPC Modell: 0308003409Kryssreferanse: 4KWH1
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
1 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget flens, møtt og boret
Body MaterialCast Iron
Klasse125
TilkoblingstypeFlens x FNPT
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Antall hull8
Utenfor Dia.8.5 "
Rørstørrelse3.5 "
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0308002005 Gjenget flensboret 3/4 tomme | AD8LNV 4KWG3 030800200543.875 "3 / 4 "1 042 NOK
ANVIL 0308002203 Gjenget flensbelagt og boret 1 tomme | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"676NOK
ANVIL 0308002401 Gjenget flensboret 1-1/4 tomme | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "784NOK
ANVIL 0308002609 Gjenget flensboret 1-1/2 tomme | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "716NOK
ANVIL 0308002807 Gjenget flensbelagt og boret 2 tommer | AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"768NOK
ANVIL 0308003003 Gjenget flensboret 2-1/2 tomme | AD8LPA 4KWG8 030800300347"2.5 "846NOK
ANVIL 0308003201 Gjenget flensbelagt og boret 3 tommer | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"1 141 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0308003409 Gjenget flens vendt boret 3-1 / 2 tommer
1 602 NOK / enhet