ANVIL 0306019407 Albue 45 Faced And Drilled 2-1/2 Inch | AD8LMZ 4KWD5

ANVIL 0306019407 Albue 45 møtt og boret 2-1 / 2 tommer

På lager
Vare: AD8LMZ Modell: 0306019407Kryssreferanse: 4KWD5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialCast Iron
Klasse125
Tilkoblingstypemed flens
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4205
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode7307110060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0306019209 Albue 45 ansikt og boret 2 tommer | AD8LMY 4KWD4 03060192092"6 013 NOK
ANVIL 0306019605 Albue 45 Faced And Drilled 3 Tommer | AD8LNA 4KWD6 03060196053"6 301 NOK
ANVIL 0306020603 8 Svart støpejernsbelagt og boret flens 45 albue | BT8PNV 0306020603-17 758 NOK
ANVIL 0306020801 10 Svart Støpejern Dekket Og Boret Flens 45 Albue | BT8PNW 0306020801-40 475 NOK
RFQ
ANVIL 0306021007 12 Svart Støpejern Dekket Og Boret Flens 45 Albue | BT8PNX 0306021007-61 846 NOK
RFQ
ANVIL 0306020405 6 Svart Støpejern Dekket Og Boret Flens 45 Albue | BT8PNY 0306020405-11 387 NOK
ANVIL 0306020207 5 Svart Støpejern Dekket Og Boret Flens 45 Albue | BT8PNZ 0306020207-19 199 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0306019407 Albue 45 møtt og boret 2-1 / 2 tommer
6 432 NOK / enhet