Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0300030400 Albue, 22-1/2 X 2 Tommer Størrelse | AD8LAW 4KUT2

ANVIL 0300030400 Albue, 22-1/2 X 2-tommers størrelse

På lager
Vare: AD8LAW Modell: 0300030400Kryssreferanse: 4KUT2
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
2 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 22-1 / 2 grader
Body MaterialCast Iron
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0300030004 Albue, 22-1/2 X 3/4 tomme Størrelse | AD8LAR 4KUR7 03000300043 / 4 "872NOK
ANVIL 0300030103 Albue, 22-1/2 X 1 tomme Størrelse | AD8LAT 4KUR8 03000301031"802NOK
ANVIL 0300030202 Albue, 22-1/2 X 1-1/4 tomme Størrelse | AD8LAU 4KUR9 03000302021.25 "1 185 NOK
ANVIL 0300030301 Albue, 22-1/2 X 1-1/2 tomme Størrelse | AD8LAV 4KUT1 03000303011.5 "1 582 NOK
ANVIL 0300030509 Albue, 22-1/2 X 2-1/2 tomme Størrelse | AD8LAX 4KUT3 03000305092.5 "2 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0300030400 Albue, 22-1/2 X 2-tommers størrelse
2 037 NOK / enhet