Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 87-224 Kjemikaliebestandig hanske 27 mil Størrelse 7 1 par | AD2JQF 3PXG3

ANSELL 87-224 Kjemikaliebestandig hanske 27 mil Størrelse 7 1 Par

På lager
Vare: AD2JQF Modell: 87-224Kryssreferanse: 3PXG3
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandige hansker
FARGEBlå / Gul
MansjettRett
FinishDiamant
Lengde13 "
Liner MaterialFlock
MaterialeNeopren / Natural Latex
Størrelse7
Støttet / støttes ikkeUegnet
Tykkelse27mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode4015191050
OpprinnelseslandMY

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Utmerket slitasje, punktering og tårebestandighet

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 87-224 Kjemikaliebestandig hanske 27 mil Størrelse 8 1 par | AC3BAB 2RA58 87-224845NOK
ANSELL 87-224 Kjemikaliebestandig hanske 27 mil Størrelse 9 1 par | AC3BAC 2RA59 87-224945NOK
ANSELL 87-224 Kjemikaliebestandig hanske 27 mil Størrelse 10 1 par | AC3BAD 2RA60 87-2241045NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 87-224 Kjemikaliebestandig hanske 27 mil Størrelse 7 1 Par
45NOK / enhet