Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 74-048 Kuttbestandig hanske Grå Vendbar S | AC6UQB 36J080

ANSELL 74-048 Kuttbestandig hanske Grå Vendbar S

På lager
Vare: AC6UQB Modell: 74-048Kryssref: 36J080

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuttbestandig hanske
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler4195
ANSI kuttet gram3625
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level5
Belegningsmaterialeubestrøket
FARGEGrå
MansjettStrikke
Klipp motstandsdyktigJa
Måler10
Håndambidextrous
Lengde9.25 "
PunkteringsbestandigNei
StørrelseS
Foreslått bruksmiljøTørk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6116999530
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeStørrelsePris
ANSELL 74-048 Kuttbestandig hanske Grå Vendbar XS | AC6UQA 36J079 74-048Grå8.5 "XS246NOK
ANSELL 74-048 Kuttbestandig hanske Grå Vendbar M | AC6UQC 36J081 74-048Grå10 "M246NOK
ANSELL 74-048 Kuttbestandig hanske Grå Vendbar L | AC6UQD 36J082 74-048Grå10.25 "L246NOK
ANSELL 74-048 Kuttbestandig hanske Grå Vendbar XL | AC6UQE 36J083 74-048Grå11 "XL246NOK
ANSELL 74-048 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar XS | AC6UQM 36J102 74-048Hvit8.5 "XS246NOK
ANSELL 74-048 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar S | AC6UQN 36J103 74-048Hvit9.25 "S246NOK
ANSELL 74-048 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar M | AC6UQP 36J104 74-048Hvit10 "M246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 74-048 Kuttbestandig hanske Grå Vendbar S
246NOK / enhet