Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 72-025 Kuttbestandige hansker Hvit strikk 9 | AG3PHW 33RH85

ANSELL 72-025 Kuttbestandige hansker Hvit strikk 9

På lager
Vare: AG3PHW Modell: 72-025Kryssref: 33RH85
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler105 til 2000
ANSI kuttet gram1224
ANSI / ISEA Slitasje nivå1
ANSI / ISEA Cut Level3
ANSI / ISEA punkteringsnivå0
BakmaterialeDyneema (R), Glassfiber, Polyester
Overflatebehandlingubestrøket
FARGEHvit
MansjettStrikke
KuttSømløs strikk
Klipp motstandsdyktigJa
Finger materialeDyneema (R), Glassfiber, Polyester
FingerstilFull
Måler13
Håndambidextrous
Lengde12 "
Liner MaterialDyneema (R), Glassfiber, Polyester
Palm materialeDyneema (R), Glassfiber, Polyester
PunkteringsbestandigNei
Størrelse9
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilRett
VektLett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode6116938800

Produktvarianter

ProduktModellLiner MaterialANSI SlitesyklerANSI kuttet gramStørrelseTommelstilBakmaterialeOverflatebehandlingKuttPris
ANSELL 72-025 Kuttbestandige hansker Hvit strikk 6 | AG3PHU 33RH82 72-025Dyneema (R), Glassfiber, Polyester105 til 200012246RettDyneema (R), Glassfiber, PolyesterubestrøketSømløs strikk222NOK
ANSELL 72-025 Kuttbestandige hansker Hvit strikk 7 | AG3PHV 33RH83 72-025Dyneema (R), Glassfiber, Polyester105 til 200012247RettDyneema (R), Glassfiber, PolyesterubestrøketSømløs strikk222NOK
ANSELL 72-025 kuttresistente hansker hvit strikk 10 | AG3PHX 33RH86 72-025Dyneema (R), Glassfiber, Polyester105 til 2000122410RettDyneema (R), Glassfiber, PolyesterubestrøketSømløs strikk222NOK
ANSELL 72-025 Cut Resistant Hanske White Knit 8 | AH3XLD 33RH84 72-025Dyneema (R)345 turtall ved 1000 g belastning11628FullHPPE, glassfiber, polyesternoneGunn222NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 72-025 Kuttbestandige hansker Hvit strikk 9
222NOK / enhet