Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 70-761 Snittbestandige hansker Grønn L PR | AC2DZP 2JBC9

ANSELL 70-761 Kuttbestandige hansker Grønn L PR

På lager
Vare: AC2DZP Modell: 70-761Kryssref: 2JBC9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå2
ANSI / ISEA Cut Level4
Belegningsmaterialeubestrøket
FARGEGrønn
MansjettStrikke
KuttGunn
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Måler10
Lengde9.5 "
Liner MaterialKevlar (R)
PunkteringsbestandigNei
StørrelseL
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6116105530
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 70-761 Kuttbestandige hansker Grønn xS PR | AC2DZL 2JBC6 70-7618"XS219NOK
ANSELL 70-761 Kuttbestandige hansker Grønn S PR | AC2DZM 2JBC7 70-7618.5 "S219NOK
ANSELL 70-761 Kuttbestandige hansker Grønn M PR | AC2DZN 2JBC8 70-7619"M219NOK
ANSELL 70-761 Kuttbestandige hansker Grønn XL PR | AC2DZQ 2JBD1 70-7619.5 "XL219NOK
ANSELL 70-761 Snittbestandige hansker Grønn 2XL PR | AC2DZR 2JBD2 70-76110 "2XL219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 70-761 Kuttbestandige hansker Grønn L PR
219NOK / enhet