Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 28-360 kuttbestandig hanske nitrilskum 8 eller pr | AC6UPF 36J051

ANSELL 28-360 Kuttbestandig hanske Nitrilskum 8 Eller Pr

På lager
Vare: AC6UPF Modell: 28-360Kryssref: 36J051
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
OverflatebehandlingSkum
BelegningsmaterialeNitril
FARGEBrent Orange
MansjettSikkerhet
Klipp motstandsdyktigJa
Liner MaterialKevlar / bomullsblanding
Størrelse8
Foreslått bruksmiljøFet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6116106500
OpprinnelseslandLK

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 28-360 kuttbestandig hanske nitrilskum 9 eller pr | AC6UPG 36J052 28-3609296NOK
ANSELL 28-360 kuttbestandig hanske nitrilskum 10 eller pr | AC6UPH 36J053 28-36010296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 28-360 Kuttbestandig hanske Nitrilskum 8 Eller Pr
296NOK / enhet