Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-724 Kuttbestandige hansker 8 Svart/hvit PR | AH9NBV 40LJ93

ANSELL 11-724 Kuttbestandige hansker 8 Svart/Hvit PR

På lager
Vare: AH9NBV Modell: 11-724Kryssref: 40LJ93
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler29,600
ANSI kuttet gram488
ANSI Punktering Newton93
ANSI / ISEA Slitasje nivå6
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm og fingre
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGESvart, hvit
MansjettStrikke
KuttGunn
Finger materialeHPPE, Spandex, PU
FingerstilFull
Måler13
Knoke Padding Materialnone
Lengde9"
Liner MaterialHPPE, Spandex (R)
Palm materialepolyuretan
PunkteringsbestandigJa
Størrelse8
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilFull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)12.45
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-724 Kuttbestandige hansker Svart/Hvit PR | AH9NAA 40LJ52 11-7249.5 "9184NOK
ANSELL 11-724 kuttbestandige hansker 8-1/4 tomme Lengde 6 PR | AH9NAK 40LJ61 11-7248.25 "6184NOK
ANSELL 11-724 kuttbestandige hansker 9-7/8 tommer Lengde 10 PR | AH9NAM 40LJ63 11-72410 "10184NOK
ANSELL 11-724 kuttbestandige hansker 8-5/8 tommer Lengde 7 PR | AH9NAU 40LJ69 11-7248.75 "7184NOK
ANSELL 11-724 kuttbestandige hansker 10-1/4 tomme Lengde 11 PR | AH9NBG 40LJ81 11-72410.25 "11184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-724 Kuttbestandige hansker 8 Svart/Hvit PR
184NOK / enhet