Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-618 General Purpose Hansker Svart/Blå 9 Pr | AC6UFL 36H145

ANSELL 11-618 General Purpose Hansker Svart/Blå 9 Pr

På lager
Vare: AC6UFL Modell: 11-618Kryssreferanse: 36H145
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI kuttet gram217
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level1
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGEBlå / Svart
MansjettStrikk / strikk
Måler18 Gauge
Liner Materialnylon
Størrelse9
Foreslått bruksmiljøTørk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode6116105520
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 11-618 General Purpose Hansker Svart/Blå 6 Pr | AC6UFH 36H142 11-618667NOK
ANSELL 11-618 General Purpose Hansker Svart/Blå 7 Pr | AC6UFJ 36H143 11-618767NOK
ANSELL 11-618 General Purpose Hansker Svart/Blå 8 Pr | AC6UFK 36H144 11-618867NOK
ANSELL 11-618 General Purpose Hansker Svart/Blå 10 Pr | AC6UFM 36H146 11-6181067NOK
ANSELL 11-618 General Purpose Hansker Svart/Blå 11 Pr | AC6UFN 36H147 11-6181167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-618 General Purpose Hansker Svart/Blå 9 Pr
67NOK / enhet