Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL UP548T - 38 Lavt blyfjær tilbakeslagsventil Bronse 3/8 | AE3PWQ 5EMY5

MILWAUKEE VALVE UP548T - 38 tilbakeslagsventil med lav ledning, bronse 3/8

På lager
Vare: AE3PWQ Modell: UP548T - 38Kryssreferanse: 5EMY5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
610NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærkontrollventil med lav ledning
Tilkoblingstypegjenget
Sprekktrykk0.75 til 1 psi
Flow2.5 gpm
Lengde1 7 / 32 "
MaterialeBronse
Maks. Temp.353 Grader F
MonteringsposisjonMed trykk som kommer fra under platen
Total høyde1 31 / 32 "
Størrelse3 / 8 "
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481301090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlowSakLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
MILWAUKEE VENTIL UP548T - 12 Lavt blyfjær tilbakeslagsventil Bronse 1/2 | AE3PWR 5EMY6 UP548T - 12gjenget4.1 gpmFjærkontrollventil med lav ledning1 7 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "625NOK
MILWAUKEE VENTIL UP548T - 34 Lavt blyfjær tilbakeslagsventil Bronse 3/4 | AE3PWT 5EMY7 UP548T - 34gjenget7.6 gpmFjærkontrollventil med lav ledning1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "828NOK
MILWAUKEE VENTIL UP548T 1 lav blyfjær tilbakeslagsventil bronse 1 tomme | AE3PWU 5EMY8 UP548T 1gjenget13 gpmFjærkontrollventil med lav ledning1 29 / 32 "2 21 / 32 "1"1"1 260 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP548T - 114 Lavt blyfjær tilbakeslagsventil Bronse 1-1/4 | AE3PWV 5EMY9 UP548T - 114gjenget23 gpmFjærkontrollventil med lav ledning2.156 "3 3 / 32 "1.25 "1.25 "1 355 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP548T - 112 Lavt blyfjær tilbakeslagsventil Bronse 1-1/2 | AE3PWW 5EMZ0 UP548T - 112gjenget31 gpmFjærkontrollventil med lav ledning2.5933 5 / 16 "1.5 "1.5 "1 759 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP548T 2 Lavt blyfjær tilbakeslagsventil Bronse 2 Tommer | AE3PWX 5EMZ1 UP548T 2gjenget54 gpmFjærkontrollventil med lav ledning3.125 "3 25 / 32 "2"2"2 513 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP1548T - 38 Lavt blyfjær tilbakeslagsventil Bronse 3/8 | AE3PWY 5EMZ2 UP1548T - 38Loddetinn2.5 gpmFjærkontrollventil med lav ledning1 7 / 32 "2.156 "3 / 8 "3 / 8 "590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP548T - 38 tilbakeslagsventil med lav ledning, bronse 3/8
610NOK / enhet