Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-600 Belagte hansker 9 Svart / Grå PR | AD8FCV 4JU93

ANSELL 11-600 Belagte hansker 9 Sort/Grå PR

På lager
Vare: AD8FCV Modell: 11-600Kryssref: 4JU93
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå2
ANSI / ISEA Cut Level1
ANSI / ISEA punkteringsnivå1
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGESort / Grå
MansjettStrikk håndleddet
Måler15
Lengde8 1/4 "til 10 2/9"
Liner Materialnylon
Størrelse9
Foreslått bruksmiljøTørk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4015191050
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellANSI / ISEA Slitasje nivåANSI / ISEA punkteringsnivåBelegningsmaterialeFARGEMansjettLiner MaterialStørrelsePris
ANSELL 11-600 Belagte hansker 11 Svart / Grå PR | AA9ULZ 1FEX1 11-60021polyuretanSort / GråStrikk håndleddetnylon1144NOK
ANSELL 11-600 Hansker med belegg svart / grå 6 PR | AB3HDD 1TDV5 11-60021polyuretanSort / GråStrikk håndleddetnylon644NOK
ANSELL 11-600 Belagte hansker 5 Hvite / Hvite Pr | AC6UNZ 36J045 11-60032PolyuretanskumHvit / hvitStrikkehåndleddFinmåler nylon543NOK
ANSELL 11-600 belagte hansker 6 hvite/hvite Pr. AC6UPA 36J046 11-60032PolyuretanskumHvit / hvitStrikkehåndleddFinmåler nylon643NOK
ANSELL 11-600 Belagte hansker 7 Hvite / Hvite Pr | AC6UPB 36J047 11-60032PolyuretanskumHvit / hvitStrikkehåndleddFinmåler nylon743NOK
ANSELL 11-600 Belagte hansker 8 Hvite / Hvite Pr | AC6UPC 36J048 11-60032PolyuretanskumHvit / hvitStrikkehåndleddFinmåler nylon843NOK
ANSELL 11-600 Belagte hansker 9 Hvit / Hvit Pr | AC6UPD 36J049 11-60032PolyuretanskumHvit / hvitStrikkehåndleddFinmåler nylon943NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-600 Belagte hansker 9 Sort/Grå PR
44NOK / enhet