Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON A10921 Knut Wire End Brush Steel 3/4 In. | AG4KLJ 34CP60

WEILER A10921 Knot Wire End Brush Stål 3/4 In.

På lager
Vare: AG4KLJ Modell: A10921Kryssreferanse: 34CP60
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnut Wire End Brush
Pensel Dia.3 / 4 "
Fyll materialeStål
Maks. RPM22,000
Total lengde2.25 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)7.94
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6805301000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER A10921 Knot Wire End Brush Stål 3/4 In.
233NOK / enhet