Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON A07071 Crimped Wire End Brush Rustfritt stål 3/4 In. | AG4KLF 34CP57

WEILER A07071 Crimped Wire End Brush Rustfritt stål 3/4 In.

På lager
Vare: AG4KLF Modell: A07071Kryssreferanse: 34CP57

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympet trådbørste
Pensel Dia.3 / 4 "
Fyll materialeRustfritt stål
Maks. RPM22,000
Total lengde2.25 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7575
Skipets høyde (cm)7.94
Skipets lengde (cm)7.3
Skipets bredde (cm)16.83
HS kode6805301000

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeTotal lengdeTrimlengdeWireDia.Pris
ANDERSON A07031 Crimped Wire End Brush Stål 3/4 In. | AG4KLE 34CP56 A070313 / 4 "Stål2.25 "7 / 8 "0.014 "121NOK
ANDERSON A07131 Crimped Wire End Brush Stål 1 In. | AG4KLG 34CP58 A071311"Stål3"1"0.014 "180NOK
ANDERSON A07161 Crimped Wire End Brush Rustfritt stål 1 In. | AG4KLH 34CP59 A071611"Rustfritt stål3"1"0.006 "187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER A07071 Crimped Wire End Brush Rustfritt stål 3/4 In.
194NOK / enhet