Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON A06051 Utvidet endebørste stål 3 tommer 16000 rpm | AG4KLD 34CP55

WEILER A06051 Utvidet endebørste stål 3 tommer 16000 o/min

På lager
Vare: AG4KLD Modell: A06051Kryssreferanse: 34CP55
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidet endebørste
Pensel Dia.3"
Fyll materialeStål
Maks. RPM16,000
Total lengde3"
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.01 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)7.94
Skipets bredde (cm)7.94
HS kode6805301000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER A06051 Utvidet endebørste stål 3 tommer 16000 o/min
441NOK / enhet