ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81102-04 Kryssforkrommet messing 125 1/4 tommer | AC3KLX 2UEE4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Kryssforkrommet messing 125 1/4 tommer

Vare: AC3KLX Modell: 81102-04Kryssreferanse: 2UEE4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-06 Cross Messing 3/8 tommers Fnpt | AG6TEE 46M502 706102-06Messing1 11 / 16 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 grader til 250 grader F501NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-04 Cross Messing 1/4 tomme Fnpt | AG6TEF 46M503 706102-04Messing1 33 / 64 "1200 psi49 / 64 "1 / 4 "-65 grader til 250 grader F368NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-02 Cross Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Messing1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 grader til 250 grader F175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Kryssforkrommet messing 125 1/4 tommer