Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-06 Cross Messing 3/8 tommers Fnpt | AG6TEE 46M502

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-06 Cross Messing 3/8 Tommer Fnpt

På lager
Vare: AG6TEE Modell: 706102-06Kryssreferanse: 46M502
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Lengde1 11 / 16 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.27 / 32 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81102-04 Kryssforkrommet messing 125 1/4 tommer | AC3KLX 2UEE4 81102-04Forkrommet messing-125 psi-1 / 4 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-04 Cross Messing 1/4 tomme Fnpt | AG6TEF 46M503 706102-04Messing1 33 / 64 "1200 psi49 / 64 "1 / 4 "-65 grader til 250 grader F368NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-02 Cross Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Messing1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 grader til 250 grader F175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-06 Cross Messing 3/8 Tommer Fnpt
501NOK / enhet