Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706130-06 Elbow Messing 3/8 tomme Mnpt | AG6TBG 46M425

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706130-06 Albue Messing 3/8 Inch Mnpt

På lager
Vare: AG6TBG Modell: 706130-06Kryssreferanse: 46M425
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
285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Lengde1 1 / 64 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.45 / 64 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706130-04 Elbow Messing 1/4 tomme Mnpt | AG6TBH 46M426 706130-0453 / 64 "1 / 2 "1 / 4 "201NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706130-02 Elbow Brass 1/8 In Mnpt | AG6TBJ 46M427 706130-0249 / 64 "13 / 32 "1 / 8 "126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706130-06 Albue Messing 3/8 Inch Mnpt
285NOK / enhet